Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna fréza zo spekaného karbidu, 90°

St. fréza Multi, karbid, WN Z2 typ N 90° HA TiAlN
FREZA-VHM-MULTI-WN-90GRD-TIALN-HA-D4,0MM

Obj. č. 5443316002

EAN 4062856140817

Cena za zvolené balenie
Univerzálna fréza zo spekaného karbidu, 90°

Obj. č. 5443316002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna aplikácia, vhodná predovšetkým na frézovanie, úkosovanie, odstraňovanie ostrín, centrovanie a vŕtanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6397

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Dĺžka (l1)

54 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

6 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Tolerancia priemeru rezania

h9

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 3 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
500 – 850 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
850 – 1000 N/mm² E 140 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
700 – 850 N/mm² E 160 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
850 – 1000 N/mm² E 140 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
850 – 1100 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,010 0,008 0,033 0,042 0,039
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
< 850 N/mm² E 90 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,010 0,008 0,026 0,042 0,039
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB - 150 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
> 180 HB - 120 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
> 260 HB E 90 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Grafit - - 150 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 350 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 320 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 320 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 320 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
650 – 850 N/mm² - 280 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 280 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
850 – 1200 N/mm² E 220 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Kľúč
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie