Univerzálna fréza zo spekaného karbidu, 90°
St. fréza Multi, karbid, WN Z2 typ N 90° HA TiAlN
FREZA-VHM-MULTI-WN-90GRD-TIALN-HA-D8,0MM
Obj. č. 5443316005
EAN 4062856140763
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6397 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 8 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Tolerancia priemeru rezania | h9 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 3 – 12 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
| Ocele | ||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 85 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,008 | 0,033 | 0,042 | 0,039 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| Vysokoakostné ocele | ||||||||
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,008 | 0,026 | 0,042 | 0,039 |
| Odlievané kovy | ||||||||
| Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 100 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | |
| Grafit | - | - | 150 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 |
| Neželezné kovy | ||||||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 350 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 320 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 320 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 320 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 280 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 280 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 220 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | |
| Kľúč |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| fz = posuv na zub [mm/t] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |