Univerzálna hlavná sada nástrojov na ložiská kolies pre kompaktné ložiskové náboje, mechanické 34 ks
Hl.súpr.nástr.pre lož.kol.,univ.,32ks
SUPRAVA NAR. LOZISKA KOLIES UNIV. MASTER
Obj. č.
1952003370
EAN 4058794286564
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompletná sada na správnu montáž a demontáž kompaktných ložiskových jednotiek nábojov na vozidlách od osobných áut po dodávky
- Ideálna sada pre všetky súčasné ložiskové jednotky s priemermi od 62 do 92 mm.
- Obsahuje závitové vreteno a maticu M20 a protitlakovú maticu s tlakovým ložiskom na mechanickú prevádzku. Pri častom používaní s veľkými ložiskovými jednotkami alebo silne skorodovanými ložiskami odporúčame voliteľné hydraulické komponenty 17 t (oceľový valec, pol. č. 1952004090 alebo hliníkový valec, pol. č. ). 1952004120)
- Špeciálne pološkrupiny sa pri montáži uchytia za náboj kolesa a tlačia na poistný krúžok umiestnený priamo na vonkajšom krúžku ložiska. To zabraňuje poškodeniu ložiska a umožňuje rovnomerné zapadnutie poistného krúžku
- Opravy je možné vykonávať priamo na vozidle
- Jednoduché použitie – výrazná úspora času – žiadne poškodenie ložiska
Veľkosti a priradenie pološkrupinových sád (HSS)
- Montáž: 1x HSS veľkosť 1 pre priemer 62 mm / 1x HSS veľkosť 2 pre priemer 66 – 68 mm / 1x HSS veľkosť 3 pre priemer 72, 75, 78 mm / 1x HSS veľkosť 4 pre priemer 82 – 85 mm
- Demontáž: 1x HSS pre priemery 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Priemer 62 Audi A2 – VW Lupo
- Priemer 66 Seat Cordoba 4/Iiza 3 (od r. 2005), Škoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)
- Priemer 68 Citroen – Renault
- Priemer 72 Audi A1/A2 (ABS), Seat Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (až do r. 2005), Škoda Fabia(6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster, VW Fox/Polo 7, 8 (9N)
- Priemer 78 Volvo C30/C70CC/S40 2/V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Priemer 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Priemer 85 VW T5 (FA + RA)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 24810.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!