Univerzálna kocka
Univerzálna kocka
HRANOL SPOJOVACI M10XM10
Obj. č. 0543910
EAN 4011231451246
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie potrubia pri inštalácii na strop a stúpacieho potrubia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
- Pri upevňovaní viac ako troch potrubí použite závitové armatúry s narážacou kotvou namiesto závrtnej skrutky s nylonovou hmoždinkou.
- Pri montáži na lištu naskrutkujte skrutku so zatĺkacou hlavou do kocky a zaveste na lištu.
![]() | |
Dĺžka (L) | 30 mm |
Šírka (B) | 17 mm |
Výška (H) | 20 mm |
Prípojný závit (G1) | M10 |
Vývodný závit (G2) | M10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 45,126 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |