Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna lepiaca páska

Univerzálna lepiaca páska
PASKA LEPIACA STRIEBORNA

Obj. č. 0992380

EAN 4011231985529

Cena za zvolené balenie
Univerzálna lepiaca páska

Obj. č. 0992380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Páska je vhodná na mnoho rôznych aplikácií, ako je značenie, omotávanie a upevňovanie káblov
  • Silné gumové lepidlo poskytuje vynikajúcu adhéziu aj na drsných a vláknitých povrchoch

  • Plastová povrchová vrstva pásky je vodotesná, paropriepustná, odolná voči vlhkosti a ľahko sa na ňu píše

  • Pásku možno trhať rukou a umožňuje rýchlu a jednoduchú aplikáciu
Upozornenie

Univerzálna lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, takže sa nemá vystavovať priamemu slnečnému svetlu. Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón. Správne prilepenie pásky sa zaručí jej pritlačením na materiál, na ktorý sa lepí, dostatočnou silou

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na riešenie problémov v širokom spektre aplikácií, napr.:


  • Označovanie, obaľovanie a pripevňovanie káblov

  • Utesňovanie a označovanie lepenkových škatúľ

  • Prekrývanie objektov s ostrými okrajmi a spájanie okrajov kobercov

  • Značenie na podlahách

  • Tesnenie spojení

  • Tesnenie vetracích prieduchov

  • Prekrývanie vývrtov, prieduchov a otvorov


Páska je vhodná len na krátkodobé použitie vo vonkajších priestoroch.

Nosný materiál

Tkanina Rayon s plastovou vrstvou

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Farba

strieborné

Šírka

38 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

310 µm

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

13 N

Predĺženie pri pretrhnutí

15 %

Teplota spracovania min./max.

10 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 70 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v suchu, naležato, bez prístupu prachu, s ochranou pred UV žiarením, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie