Univerzálna lepiaca páska
Univerzálna lepiaca páska
PASKA-UNI-CIERNA-19MMX50M
Obj. č. 099238119
EAN 4038898099451
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Silné gumové lepidlo poskytuje vynikajúcu adhéziu aj na drsných a vláknitých povrchoch
- Plastová povrchová vrstva pásky je vodotesná, paropriepustná, odolná voči vlhkosti a ľahko sa na ňu píše
- Pásku možno trhať rukou a umožňuje rýchlu a jednoduchú aplikáciu
Univerzálna lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, takže sa nemá vystavovať priamemu slnečnému svetlu. Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón. Správne prilepenie pásky sa zaručí jej pritlačením na materiál, na ktorý sa lepí, dostatočnou silou
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodná na riešenie problémov v širokom spektre aplikácií, napr.:
- Označovanie, obaľovanie a pripevňovanie káblov
- Utesňovanie a označovanie lepenkových škatúľ
- Prekrývanie objektov s ostrými okrajmi a spájanie okrajov kobercov
- Značenie na podlahách
- Tesnenie spojení
- Tesnenie vetracích prieduchov
- Prekrývanie vývrtov, prieduchov a otvorov
Páska je vhodná len na krátkodobé použitie vo vonkajších priestoroch.
Nosný materiál | Tkanina Rayon s plastovou vrstvou |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Farba | Čierna |
Šírka | 19 mm |
Dĺžka | 50 m |
Hrúbka | 310 µm |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 13 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 15 % |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 70 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v suchu, naležato, bez prístupu prachu, s ochranou pred UV žiarením, 20°C a vlhkosť 50% |