Univerzálna násada na rázový nástrčkový kľúč 1/2"
Sada násad na rázový nástrčkový kľúč 1/2", 11 ks
SADA NASTRCNYCH KLUCOV - 11KS
Obj. č. 1952001460
EAN 4062856019144
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie a uťahovanie poškodených a/alebo zaoblených neprofilovaných skrutkových spojov s novým inovatívnym profilom úchopovej hrany
- Protišmykové uchytenie chybných a zaoblených skrutkových spojov je umožnené povrchovým kontaktom, na rozdiel od štandardných bodových kontaktov bežne dostupných na trhu
- Skrutky a matice sa dajú opakovane použiť
- Možnosť použitia aj na neporušené skrutkové spoje
- Mimoriadne odolné vďaka vysokokvalitnému materiálu (CrMo)
- Pre rázový uťahovák s profilom 1/2"
- Navyše s 22 mm šesťhranným profilom pre stiesnené priestory a na použitie ako priechodná násada
- Pre šesťhranné, osemhranné, šesťhranné a vonkajšie TX skrutkové spojenia
- S priechodným otvorom, vďaka čomu je vhodný pre závitové kolíky a vybavenie tlmičov nárazov
- Bez zahrievacej fázy pre použitie na tenkých hlavách skrutiek za účelom vyššieho uvoľňovacieho momentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 11 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 900,000 g |