Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochrana GPN 620

Univerzálna ochrana GPN 620

Obj. č. 059862223

EAN 4038898474838

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochrana GPN 620

Obj. č. 059862223

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 620, polyetylén (PE-LD), žltá

Univerzálna:


Na rôzne aplikácie ako zátku alebo krytku.


Zúženie ochranného prvku premosťuje tolerancie.


Dodatočné informácie:


Dizajn podľa GPN 610, no s väčším okrajovým pokrytím.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

44 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

25-28,3 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

20 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

23-26,4 mm

Vnútorná výška (G)

19 mm

Iné č. normy

GPN 620

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie