Univerzálna ochrana GPN 620
Univerzálna ochrana GPN 620
Obj. č.
059862224
EAN 4024835429535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 620, polyetylén (PE-LD), žltá
Univerzálna:
Na rôzne aplikácie ako zátku alebo krytku.
Zúženie ochranného prvku premosťuje tolerancie.
Dodatočné informácie:
Dizajn podľa GPN 610, no s väčším okrajovým pokrytím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 45 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 26,4-29,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 20 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 24,7-27,7 mm |
Vnútorná výška (G) | 19 mm |
Iné č. normy | GPN 620 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |