Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochrana GPN 900 A

Univerzálna ochrana GPN 900, LDPE, bez úpravy
PLG-GPN900-A11-NATURE

Obj. č. 059890011

EAN 4047376782754

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochrana GPN 900 A

Obj. č. 059890011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 900 A, polyetylén (PE-LD), bez úpravy, LDPE

Univerzálna:


Valcové tesnenie – univerzálne použitie ako zátky alebo krytky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

16 mm

Menovitý priemer (B)

10,8 mm

Hĺbka zasunutia (H)

15,8 mm

Vnútorný priemer (D)

8 mm

Vnútorná výška (G)

17 mm

Celková výška (M)

18,8 mm

Iné č. normy

GPN 900

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie