Univerzálna ochrana GPN 900 A
Univerzálna ochrana GPN 900, LDPE, bez úpravy
PLG-GPN900-A12-NATURE
Obj. č. 059890012
EAN 4045727864173
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 900 A, polyetylén (PE-LD), bez úpravy, LDPE
Univerzálna:
Valcové tesnenie – univerzálne použitie ako zátky alebo krytky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 18 mm |
Menovitý priemer (B) | 12 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 10 mm |
Vnútorný priemer (D) | 9,8 mm |
Vnútorná výška (G) | 11,2 mm |
Celková výška (M) | 13 mm |
Iné č. normy | GPN 900 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |