Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochrana GPN 900 A

Univerzálna ochrana GPN 900, LDPE, bez úpravy
PLG-GPN900-A14,5-NATURE

Obj. č. 0598900145

EAN 4055374281902

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochrana GPN 900 A

Obj. č. 0598900145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 900 A, polyetylén (PE-LD), bez úpravy, LDPE

Univerzálna:


Valcové tesnenie – univerzálne použitie ako zátky alebo krytky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

20 mm

Menovitý priemer (B)

14,5 mm

Hĺbka zasunutia (H)

20,8 mm

Vnútorný priemer (D)

11,5 mm

Vnútorná výška (G)

21,1 mm

Celková výška (M)

22,6 mm

Iné č. normy

GPN 900

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie