Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochrana GPN 900 A

Univerzálna ochrana GPN 900, PHT, čierna
PLG-GPN900-A32-PHT-BLACK

Obj. č. 059890132

EAN 4038898557777

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochrana GPN 900 A

Obj. č. 059890132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 900 A, polyetylén (PE-LD), čierna

Univerzálna:


Valcové tesnenie – univerzálne použitie ako zátky alebo krytky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

36 mm

Menovitý priemer (B)

32,5 mm

Hĺbka zasunutia (H)

21 mm

Vnútorný priemer (D)

29,6 mm

Vnútorná výška (G)

22,5 mm

Celková výška (M)

24 mm

Iné č. normy

GPN 900

Materiál

PHT – termoplastický polyesterový elastomér

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie