Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka GPN 350

PLG-GPN350-I42-NATURE

Obj. č. 0598350042

EAN 4038898089940

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka GPN 350

Obj. č. 0598350042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna:


Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.


Dodatočné informácie


Na otvory, skrutky, vedenia a závity.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

36 mm

Menovitý priemer (B)

32,8 mm

Hĺbka zasunutia (H)

11 mm

Vnútorný priemer (D)

30,5 mm

Vnútorná výška (G)

13,2 mm

Iné č. normy

GPN 350

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie