Univerzálna ochranná zátka GPN 350
PLG-GPN350-I55-NATURE
Obj. č. 0598350055
EAN 4047376300224
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna:
Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Dodatočné informácie
Na otvory, skrutky, vedenia a závity.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 56 mm |
Menovitý priemer (B) | 48,7 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 12 mm |
Vnútorný priemer (D) | 46,7 mm |
Vnútorná výška (G) | 14,2 mm |
Iné č. normy | GPN 350 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |