Univerzálna ochranná zátka GPN 600
TAPPIN-GPN600-B-1040-NATURE
Obj. č. 0598601040
EAN 4057708832897
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 115 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 104-106,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 17 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 100,9-104 mm |
Vnútorná výška (G) | 17,5 mm |
Iné č. normy | GPN 600 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |