Univerzálna ochranná zátka GPN 600
TAPPIN-GPN600-B-1390-NATURE
Obj. č. 0598601390
EAN 4047376314894
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 149 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 139-143 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 23 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 135-139 mm |
Vnútorná výška (G) | 23 mm |
Iné č. normy | GPN 600 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |