Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka GPN 600

TAPPIN-GPN600-B-198-NATURE

Obj. č. 059860198

EAN 4045727010747

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka GPN 600

Obj. č. 059860198

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 180 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne zúžené tesnenia na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.

Na univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.


Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

24 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

19,8-21,2 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

8,8 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

18,3-19,7 mm

Vnútorná výška (G)

8,8 mm

Iné č. normy

GPN 600

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie