Univerzálna ochranná zátka GPN 600
TAPPIN-GPN600-B-379-NATURE
Obj. č. 059860379
EAN 4052712008856
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 44 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 37,9-40,0 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 13,8 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 35,6-38,0 mm |
Vnútorná výška (G) | 13,8 mm |
Iné č. normy | GPN 600 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |