Univerzálna ochranná zátka GPN 600
TAPPIN-GPN600-B-479-NATURE
Obj. č. 059860479
EAN 4024835631075
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 54 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 47,9-50,0 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 13,5 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 44,1-46,5 mm |
Vnútorná výška (G) | 13,6 mm |
Iné č. normy | GPN 600 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |