Univerzálna ochranná zátka GPN 600
ZATKA KUZEL GPN600-B-990 CIRA
Obj. č. 059860990
EAN 4055375950029
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 110 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 99-102,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 17 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 95,9-99 mm |
Vnútorná výška (G) | 17,5 mm |
Iné č. normy | GPN 600 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |