Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka GPN 610

PLG-GPN610-U-28-YELLOW

Obj. č. 0598610028

EAN 4024835429504

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka GPN 610

Obj. č. 0598610028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna aplikácia a ochrana vŕtaných otvorov, svorníkov a rôznych metrických a trubkových závitov.

Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.


Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.


Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

41 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

33,3-37,1 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

22,0 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

31,7-35,5 mm

Vnútorná výška (G)

22 mm

Iné č. normy

GPN 610

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie