Univerzálna ochranná zátka GPN 610
PLG-GPN610-U-36-YELLOW
Obj. č. 0598610036
EAN 4052712421426
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 62 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 52,5-56,9 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 25,0 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 50,8-55,2 mm |
Vnútorná výška (G) | 25 mm |
Iné č. normy | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |