Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka GPN 610

PLG-GPN610-U-4-YELLOW

Obj. č. 059861004

EAN 4038898933687

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka GPN 610

Obj. č. 059861004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 800 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna aplikácia a ochrana vŕtaných otvorov, svorníkov a rôznych metrických a trubkových závitov.

Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.


Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.


Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

14 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

8,4-10,2 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

10,0 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

6,8-8,6 mm

Vnútorná výška (G)

10 mm

Iné č. normy

GPN 610

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie