Univerzálna ochranná zátka GPN 610
PLG-GPN610-U 6-YELLOW
Obj. č. 059861006
EAN 4053478085402
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 9,9-11,7 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 10,0 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 8,3-10,1 mm |
Vnútorná výška (G) | 10 mm |
Iné č. normy | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |