Univerzálna ochranná zátka GPN 610
PLG-GPN610-U 9-YELLOW
Obj. č. 059861009
EAN 4045727053348
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 18 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 12,0-14,1 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 12,0 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 10,4-12,5 mm |
Vnútorná výška (G) | 12 mm |
Iné č. normy | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |