Univerzálna ochranná zátka GPN 610
PLG-GPN610-U41-YELLOW
Obj. č. 0598610041
EAN 4057709720315
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 75 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 67,1-70,4 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 19,0 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 65,4-68,7 mm |
Vnútorná výška (G) | 19 mm |
Iné č. normy | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |