Univerzálna ochranná zátka GPN 610
ZATKA TESN GPN610-U26 ZLTA
Obj. č. 0598610026
EAN 4038898331988
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 37 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 29,8-32,6 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 16,0 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 28,3-31,1 mm |
Vnútorná výška (G) | 16 mm |
Iné č. normy | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |