Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka GPN 950

PLG-GPN950/0106-NATURE

Obj. č. 0598950106

EAN 4052703855728

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka GPN 950

Obj. č. 0598950106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre vŕtané otvory, vnútorné a vonkajšie závity alebo potrubné konce.

Na univerzálne použitie ako krytka alebo zátka.


Vrúbkovaný nákružok na jednoduchšiu inštaláciu a odstránenie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

18 mm

Menovitý priemer (B)

10,6 mm

Hĺbka zasunutia (H)

8,5 mm

Vnútorný priemer (D)

9 mm

Vnútorná výška (G)

9,2 mm

Iné č. normy

GPN 950

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie