Univerzálna ochranná zátka GPN 950
PLG-GPN950/0126-NATURE
Obj. č. 0598950126
EAN 4038898518624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako krytka alebo zátka.
Vrúbkovaný nákružok na jednoduchšiu inštaláciu a odstránenie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 20 mm |
Menovitý priemer (B) | 12,6 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 8 mm |
Vnútorný priemer (D) | 11 mm |
Vnútorná výška (G) | 9,2 mm |
Iné č. normy | GPN 950 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |