Univerzálna ochranná zátka GPN 950
ZATKA OCHRAN GPN950 0193 CIRA
Obj. č. 0598950193
EAN 4047376734272
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie ako krytka alebo zátka.
Vrúbkovaný nákružok na jednoduchšiu inštaláciu a odstránenie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 28 mm |
Menovitý priemer (B) | 19,3 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 10 mm |
Vnútorný priemer (D) | 17,7 mm |
Vnútorná výška (G) | 11,2 mm |
Iné č. normy | GPN 950 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |