Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-157,4
Obj. č. 0597601574
EAN 4052712331824
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 168,2 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 157,4-160,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 27,9 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 156,1-149,4 mm |
Iné č. normy | WP 600 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |