Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-20,4
Obj. č. 0597600204
EAN 4050642714496
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 25,9 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 20,4-22,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 15 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 18,9-20,9 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |