Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-303,4
Obj. č. 0597603034
EAN 4050642713000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 332,7 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 303,4-314 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 55 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 300,1-310,8 mm |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |