Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-35,7
Obj. č. 0597600357
EAN 4050642714908
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 41 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 35,6-38,2 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 16,5 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 33,7-36,5 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |