Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-46,5
Obj. č. 0597600465
EAN 4050642714397
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 62,4 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 46,5-49 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 18,4 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 45,7-47 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |