Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna prípojka pre vysávač ERSV III

Univerzálna prípojka pre vysávač ERSV III
ADAPTER-(F.VC-ERSVIII)-070212311

Obj. č. 0702123119

EAN 4045989115204

Cena za zvolené balenie
Univerzálna prípojka pre vysávač ERSV III

Obj. č. 0702123119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rubber stepped adapter for machines, length 100 mm, diameter 26, 32 and 37 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus) (g)

1500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie