Univerzálna sada nástrojov na odstránenie a montáž klzných puzdier, ložísk a puzdier 40 ks
Súprava nástrojov pre silentbloky, 40 ks
SUPRAVA NASTROJOV PRE SILENTBLOKY 40 KS
Obj. č.
1952003880
EAN 4058794286656
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická sada manžiet a hriadeľov na vyťahovanie a vkladanie guľkových ložísk, puzdier a manžiet
- Nenákladná alternatíva k sadám nástrojov špecifickým pre jednotlivé vozidlá
- Všetky puzdrá možno opracovať a prispôsobiť podľa aplikácie
- Všetky diely možno dodať jednotlivo po zakúpení
- Zahŕňa spolu 20 sťahovacích puzdier a tlakových puzdier s vonkajšími priemermi v rozsahu od 44 mm do 82 mm. Puzdrá, s priemermi, ktoré sa zvyšujú v 2 mm prírastkoch, sú tiež ideálne na použitie v lise
- Puzdrá majú na boku výstupok, vďaka čomu sú stohovateľné a teda aj vhodné pre obzvlášť dlhé komponenty
- Sada ponúka 4 rozličné podávacie hriadele (D = 450 mm) pre rozličné typy otvoru v komponente
- Centrovacie puzdrá s integrálnym prítlačným ložiskom na minimálne trenie pri mechanickom pohone
- Pre mimoriadne pevne ukotvené a/alebo zhrdzavené komponenty možno použiť 12- tonovú mechadrauliku Würth (pol. č. 1952004080) alebo 17-tonový valec s dutým piestom Würth (pol. č. 1952004090)
Obsah dodávky
- 20x puzdrá (vnútorný priemer 34 – 72 mm/vonkajší priemer 44 – 82 mm/V = 55 mm)
- 6x platničky na držanie puzdier
- 2x centrovacie puzdrá s prítlačnými ložiskami
- 4x vretená (M10x1.5 – M12x1.75 – M14x2.0 – M16x2.0)
- 8x prítlačné matice (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Bezhlukové ložiská
- Ložiská kolies
- Puzdrá
- Klzné puzdrá vyrobené z kovu/plastu/mosadze atď.
Hmotnosť výrobku (na kus) (40) | 15420.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!