Univerzálna sada pre ložiská s tichým chodom
Univ.sada pre lož. s tich.chod. 36 ks
SADA 36KS SPECIALNE NARADIE 34-72MM
Obj. č.
1952001286
EAN 4250158151192
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
36 kusov Na vyberanie a vkladanie napr. tichých ložísk, hydraulických ložísk, puzdier, guľkových ložísk, tesnenia otočných hriadeľov.
Jednoduché nastavenie rôznych priemerov
Rôzne priemery prítlačných objímok a stupňovité podložky
Jednotlivé objímky možno v prípade potreby prepracovať
Súprava sa môže ovládať mechanicky prostredníctvom vretien.
Obsah balenia:
- Po 1 ks prítlačné objímky, vnútorná/vonkajšia 34/44, 36/46, 38/48, 40/50, 42/52, 44/54, 46/56, 48/58, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58/68, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- Po 2 ks skrutkovacia matica s ložiskami M10, M12, M14, M16
- Po 1 ks vreteno M10, M12, M14, M16
- Po 1 ks stupňovitý závit: veľkosť 1 pre 34, 42, 50, 58, 66 mm; veľkosť 2 pre 36, 44, 52, 60, 68 mm; veľkosť 3 pre 38, 46, 54, 62, 70 mm; veľkosť 4 pre 40, 48, 56, 64, 76 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Automobily, nákladné vozidlá, poľnohospodárske a stavebné stroje, sada je vhodná aj pre vozidlá SUV/terénne vozidlá, napr. BMW X3, X5, X6, MB M-Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Priemer min. | 34 mm |
Priemer max. | 72 mm |
Priemer min./max. | 34-72 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 20 t |
Počet dielov | 36 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 18000 g |