Univerzálna sada vretien a puzdier Priemer 24/14 až 42/32 mm
Sada náradia pre puzdrá a ložiská, malá, 29 ks
SADA K MONTAZI/DEMONTAZ-LOZISIEK/PUZDIER
Obj. č. 1952007065
EAN 4099618820724
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Komplexná sada vretien a puzdier s 24 dielmi vyrobenými z robustnej nástrojovej ocele pre rôzne aplikácie
Všestranné použitie
- Ideálna na inštaláciu a odstraňovanie ložísk, puzdier, objímok, tesniacich krúžkov a tesnení hriadeľa
- Sada mechanického náradia, ktorú možno voliteľne použiť s hydraulikou
- Používa sa na pri vozidlách, dielenských lisoch, C-konzolách, zverákoch atď.
- Lacnejšia alternatíva k súpravám tlakových dielov špecifických pre jednotlivé vozidlá
Optimálne využitie objímky
- Objímky možno mechanicky spracovať na optimálne prispôsobenie konkrétnej úlohe
- Kompatibilita s rôznymi rozmermi s priemerom objímok v krokoch po 2 mm
- Stohovateľné pre dlhé aj krátke komponenty
Praktické vretená
- Extra dlhé (450 mm) s vysokou pevnosťou v ťahu
- Minimálne trenie vďaka integrovanému prítlačnému ložisku
Obsah balenia
- 10 x prítlačné objímky so sledovacím okienkom, AD24 x ID14 až AD42 x ID 32 mm
- 6 x dosky na upevnenie objímok
- 2 x vretená, 1 x M10 a 1 x M12
- 2 x centrovacie puzdrá s tlakovými ložiskami
- 4 x prítlačné matice, 2 x M10 a 2 x M12
Upozornenie
Nekombinujte s inými systémami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Inštalácia a odstraňovanie ložísk, puzdier, objímok, tesniacich krúžkov a tesnení hriadeľa.
Pokyny
- Pred prvým použitím vretená namažte, aby sa predišlo preťaženiu a nechcenému natiahnutiu alebo zlomeniu materiálu
- Vždy skontrolujte silu pôsobiacu na upínací prvok pomocou momentového kľúča
Počet dielov v sortimente/súprave (10) | 24 KS |
Materiál (30) | Nástrojová oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) (40) | 16000,000 g |