Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna sklopná vzpera 14

Univerzálny výklopný držiak 14
ZATVARAC DVERI UNIVERZALNY 14MM

Obj. č. 0683400098

EAN 4038898803546

Cena za zvolené balenie
Univerzálna sklopná vzpera 14

Obj. č. 0683400098

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Otvárací uhol: max. 110°

  • Výška výklopnej časti: max. 700 mm

  • Nosnosť: 14 kg

  • Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane

  • Materiál: zinkový tlakový odliatok, poniklovaný

  • Silná so skvelým vzhľadom

  • Jednoduché a rýchle upevnenie prvkov a krátky čas inštalácie vďaka zacvakávacej montáži


Jedno upevnenie, tri funkcie:


  • Zaistenie: výklopná časť zostane nehybná v akejkoľvek otvorenej pozícii na ľahké otváranie a zatváranie.

  • Brzdenie: výklopná časť sa „zaklikne“ v najvyššom nastavenom bode a pri zatváraní jemne spomaľuje.

  • Výklopný držiak: dá sa upraviť na použitie ako výklopný držiak.
Upozornenie

Rada ohľadom montáže:


  • Upevnite veko výklopu pomocou 3,5 x ... skrutiek ASSY, bok výklopu s 32 mm dierou upevnite euroskrutkami typu A s priemerom hlavy: 7,4 mm.

  • Rozličné upevňovacie body na veku výklopu umožňujú rozličné otváracie uhly.

  • Upevnenie je v štandardnom nastavení na strednej úrovni zadržiavania. Po upevnení musí byť sila upravená podľa váhy veka. Pri párovom usporiadaní musia byť obe upevnenia nastavované súčasne.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Nosnosť

14 kg

Konštrukčné údaje:
Univerzálna výklopná podpera 14

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie