Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna skrutka ASSY® 4 A2 CS Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom

ASSY 4 A2 CS nehrdz. oceľ A2 PT zápust. hlava RW
SKR ASSY4 ZAP A2 RW30 6X90/50

Obj. č. 018746090

EAN 4061975615466

Cena za zvolené balenie
Univerzálna skrutka ASSY® 4 A2 CS Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom

Obj. č. 018746090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s čiastočným závitom vyrobená z vysoko kvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 so zápustnou hlavou na univerzálne upevnenie dreva na drevo vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu


  • Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom

  • Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami

  • Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky

  • Hlava sa vkladá zatlačením


Vyšší moment pretrhnutia


  • Vyšší prevod pohonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nižšia tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom


  • Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2

  • Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2

  • S klzným povrchom znižujúcim trenie pre ľahké upevnenie
Upozornenie
  • Pre austenitickú nehrdzavejúcu oceľ je charakteristická vysoká miera odolnosti proti korózii pri pôsobení agresívneho ovzdušia v priemyselných prevádzkach, morského ovzdušia, vody z vodovodu, riečnej vody, banskej vody a slanej vody, ako aj dreva s obsahom kyseliny tanínovej. Do určitej miery je odolná proti kyseline a nie je vhodná pre atmosféry s obsahom chlórového plynu

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Neúplný závit, ktorý sa začína bezprostredne za driekom, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.



Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3

Pokyny
  • Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

90 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,4 mm

Vnútorný pohon

RW30

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

50 mm

Priemer jadra

3,9 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

11,400 g

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, V exteriéri

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi

Schválenie

ETA-11/0190

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW30-ŽLTÝ-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW30-NEON ŽLTÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW30-NEON ŽLTÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie