Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

ASSY 4 CSMP, poz.oceľ neúpl. závit, záp.fr.hl. RW
SKR ASSY4 ZAP FR RW20 A2K 3,5X20/12

Obj. č. 019013520

EAN 4061975679499

Cena za zvolené balenie
Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

Obj. č. 019013520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s neúplným závitom pre rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových inštaláciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch

Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen hrotov, jeden hrot pasuje na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Výrazné zníženie sily potrebnej pri uťahovaní skrutky


  • Nízka tvorba medzier pri vnáraní drieku vďaka posuvnému účinku frézovacej stopky

  • Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu

  • Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu

  • Vysoká úroveň ochrany pracovného náradia


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Doklad o výkone (Pub)

Schválenie ETA-11/0190

Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4, a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou
Oblasť použitia

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Paralelný profil veľkosti RW30 je k dispozícii pre okenné aplikácie s priemerom 6 mm. To uľahčuje kombináciu so skrutkami AMO vybavenými RW30.



Na spoje drevo-drevo určené na stiahnutie k sebe


Čiastočný závit, ktorý začína bezprostredne pod driekom, umožňuje spojenie drevo-drevo, ktoré je určené na stiahnutie k sebe. V tomto prípade je závit úplne umiestnený v dolnej časti druhej súčasti.



Na použitie v úžitkovej triede 1 a úžitkovej triede 2 (od priemeru > 4 mm)


  • Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez chrómu (VI), až do priem. 4 mm A2K 5 µm, od priem. 4,5 mm A3K 8 µm hrúbka vrstvy

  • Vhodné na použitie v úžitkovej triede 1 (vnútorné priestory) a od priem. > 4 mm v úžitkovej triede 2 (vlhký priestor alebo krytý vonkajší priestor) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • V prípade skrutiek od priemeru 4,5 mm s hrúbkou zinkovej vrstvy 8 µm, s pasiváciou Cr(III), je splnená požiadavka klasifikácie T2/C2 v súlade s prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

20 mm

Dĺžka závitu (lg)

12 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,3 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

2,1 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

45-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Skrutka podliehajúca schváleniu

Nie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Minimálne vzdialenosti v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 °
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 × d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 × d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Minimálna vzdialenosť je stanovená v súlade s normou DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálna vzdialenosť platí aj pre priemer skrutiek ≥ 5 mm v komponentoch vyrobených z materiálu BauBuche (ETA-14/0354) pre hrúbky komponentov t ≥ 7 x d
3) Minimálna vzdialenosť medzi zaťažením 0° < α < 90° voči smeru rezu môže byť stanovená presnejšie podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
4) Drevené komponenty s ρk > 500 kg/m3 je potrebné vždy predvŕtať
Minimálna vzdialenosť v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch ρk ≤ 420 kg/m3
Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 °
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Minimálna vzdialenosť je stanovená v súlade s normou DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálna vzdialenosť medzi zaťažením 0° < α < 90° voči smeru rezu môže byť stanovená presnejšie podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
Vzdialenosti od okraja v dreve pri šmykovom zaťažení
Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 °
Namáhaný okraj priečneho rezu
–90 ° < α < 90 °
Nenamáhaný okraj priečneho rezu
90° < α < 270°
Namáhaný okraj
0° < α < 180°
Nenamáhaný okraj
180° < α < 360°
Poznámky
Minimálna vzdialenosť je definovaná v súlade s normou EN 1995-1-1 tab. 8.6, kde d je priemer vonkajšieho závitu
Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.3)
Pri kombinovanom šmykovom a axiálnom ťahovom zaťažení sa musia použiť minimálne vzdialenosti pre skrutky a šmykové zaťaženie
Minimálna vzdialenosť v mm pre skrutky v drevených komponentoch
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d v mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Kľúč Všeobecné informácie
α Uhol medzi osou skrutky a smerom rezu komponentu Skrutky z uhlíkovej ocele sa môžu používať v triedach použitia 1 a 2
t1 Hrúbka komponentu pri hlave V prípade spojov s viacerými skrutkami dodržiavajte efektívne číslo (nef) podľa normy DIN EN 1995-1-1,
t2 Komponent 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (dodržiavajte minimálnu hrúbku komponentov) Gl. (8.17) pre šmykové zaťaženie a podľa normy ETA-11/0190, A.2.3.2 pre osové zaťaženie
Fv,Rk Potrebné zvážiť charakteristickú odolnosť skrutky voči šmykovému zaťaženiu vrátane „povrazového efektu“
Fax,Rk Charakteristický odpor skrutky v axiálnom smere (vytiahnutie závitu, vytiahnutie Špecifikácie a prvotné požiadavky podľa normy ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1, ktoré sa musia dodržiavať
hlavy, zlyhanie ocele) Pri dodržaní minimálnej hrúbky komponentu a minimálnych vzdialeností medzi skrutkami podľa
req Požadovaná dĺžka skrutky na dosiahnutie nosnosti DIN EN 1995-1-1 a ETA-11/0190, predvŕtanie nie je potrebné
Výpočty vychádzajú z normy ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1
Pre šmykové zaťaženie vyplýva nameraná nosnosť z Fv,Rd = Fv,Rk · kmodM a pre
axiálne zaťaženie z Fax,Rd = Fax,Rk · kmodM
Poznámky
Ak je vzdialenosť medzi skrutkami v smere rezu a k priečnemu rezu aspoň 25 x d, vzdialenosť k nenamáhanému okraju kolmému k smeru rezu možno zmenšiť na 3 x d, a to aj pre hrúbky komponentov t < 5 x d
Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Pri použití dreva s rizikom štiepenia by mali byť skrutkové spoje vždy predvŕtané
Pri spojoch oceľ-drevo je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,7
Pri spojoch drevených dosiek je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,85
Pre drevené komponenty z duglasovej jedle musia byť minimálne vzdialenosti v smere rezu zvýšené o 50 %
Tabuľky zaťaženia
Všeobecné informácie
Nosnosti boli stanovené v súlade s normami ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 a DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 pre skrutky ASSY® bez predvŕtania a hrubú hustotu dreva ρk ≥ 350 kg/m3. V tabuľkách zaťaženia je uvedený komplexný rozsah možností. Ďalšie možnosti merania sú k dispozícii prostredníctvom technického softvéru Würth. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.wuerth.de/assy.
Kombinované zaťaženie
Hodnoty odolnosti pri šmykovom zaťažení Fv,Rk v tabuľke boli stanovené s prihliadnutím na „povrazový efekt“ ΔFv,Rk. V prípade súbežného osového a bočného zaťaženia sa nesmú použiť odolnosti pri šmykovom zaťažení uvedené v tabuľke. Ak sa vyžaduje dôkaz o kombinovanom zaťažení, musí sa splniť požiadavka DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), pričom Fv,Rk je potrebné stanoviť bez prihliadnutia na „povrazový efekt“. Na tento účel možno použiť technický softvér Würth.
Produkt: ASSY 4 CSMP Materiál skrutky: Oceľ, kalená
Obj. č.: 0190 1XX XXX Ochrana proti korózii: A3K
Použitie: Drevo/drevo, jednoduchý šmykový spoj Maximálna trieda použitia: 2
Hrubá hustota dreva 1/dreva 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Základ pre výpočet: ETA-11/0190:2018
Priemer predvŕtania podľa ETA-11/0190 v mm
d v mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Mäkké drevo 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Tvrdé drevo 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Podľa znaleckého posudku 1459 SWG ASSY BauBuche
Minimálna vzdialenosť v mm pre predvŕtané skrutkové spoje do mäkkého dreva, tvrdého dreva, BauBuche
Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 °
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Minimálna vzdialenosť je stanovená v súlade s normou DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre predvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálna vzdialenosť medzi zaťažením 0° < α < 90° voči smeru rezu môže byť stanovená presnejšie podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Odolnosť proti vytiahnutiu Fax,Rk pre 90° spoje drevo/drevo s dreveným vláknom
s požadovanou minimálnou dĺžkou skrutky ℓreq
Minimálna vzdialenosť v mm pre skrutky do krížovo laminovaného dreva
Bočné povrchy Predné povrchy
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Vzdialenosti od okraja v krížovo laminovanom dreve pri šmykovom zaťažení
Odolnosť pri šmykovom zaťažení Fv,Rk pre 90° spoje drevo/drevo s dreveným vláknom
s požadovanou minimálnou dĺžkou skrutky ℓreq
Poznámky
Hodnoty platia pre minimálnu hrúbku dielu 10 x d
Minimálna hĺbka zapustenia skrutiek do čelnej plochy krížovo laminovaného dreva je 10 x d
Rovnako sa musia dodržiavať požiadavky príslušných výrobcov krížovo laminovaných drevených komponentov
Vzdialenosti od okraja v dreve s osovým zaťažením
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhol zaskrutkovania 45/60 stupňov

PRISL ASSY SKR 60 45GRD 200X120X30

Jednoducho nastaviteľný uhol skrutkovania a presné uhlové upevnenie dlhých skrutiek do dreva ASSY v uhle 45 alebo 60 
x 2 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks