Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami
ASSY 4 CSMP, poz.oceľ neúpl. závit, záp.fr.hl. RW
SKR ASSY4 ZAP FR RW40 A3K 10X140/80
Obj. č. 0190110140
EAN 4061975679246
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen hrotov, jeden hrot pasuje na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Výrazné zníženie sily potrebnej pri uťahovaní skrutky
- Nízka tvorba medzier pri vnáraní drieku vďaka posuvnému účinku frézovacej stopky
- Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu
- Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu
- Vysoká úroveň ochrany pracovného náradia
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Schválenie ETA-11/0190
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4, a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Paralelný profil veľkosti RW30 je k dispozícii pre okenné aplikácie s priemerom 6 mm. To uľahčuje kombináciu so skrutkami AMO vybavenými RW30.
Na spoje drevo-drevo určené na stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý začína bezprostredne pod driekom, umožňuje spojenie drevo-drevo, ktoré je určené na stiahnutie k sebe. V tomto prípade je závit úplne umiestnený v dolnej časti druhej súčasti.
Na použitie v úžitkovej triede 1 a úžitkovej triede 2 (od priemeru > 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez chrómu (VI), až do priem. 4 mm A2K 5 µm, od priem. 4,5 mm A3K 8 µm hrúbka vrstvy
- Vhodné na použitie v úžitkovej triede 1 (vnútorné priestory) a od priem. > 4 mm v úžitkovej triede 2 (vlhký priestor alebo krytý vonkajší priestor) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- V prípade skrutiek od priemeru 4,5 mm s hrúbkou zinkovej vrstvy 8 µm, s pasiváciou Cr(III), je splnená požiadavka klasifikácie T2/C2 v súlade s prEN 14592:2017 (D)
- Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 140 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 80 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 18,5 mm |
Výška hlavy (k) | 5,8 mm |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 6,3 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Drevená stavba, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Izolácia krokiev |
Vhodné stroje | Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
| Minimálne vzdialenosti v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° | Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 ° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 × d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 × d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) Minimálna vzdialenosť je stanovená v súlade s normou DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu 2) Minimálna vzdialenosť platí aj pre priemer skrutiek ≥ 5 mm v komponentoch vyrobených z materiálu BauBuche (ETA-14/0354) pre hrúbky komponentov t ≥ 7 x d 3) Minimálna vzdialenosť medzi zaťažením 0° < α < 90° voči smeru rezu môže byť stanovená presnejšie podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 4) Drevené komponenty s ρk > 500 kg/m3 je potrebné vždy predvŕtať | |||||||||||||
| Minimálna vzdialenosť v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° | Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 ° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) Minimálna vzdialenosť je stanovená v súlade s normou DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu 2) Minimálna vzdialenosť medzi zaťažením 0° < α < 90° voči smeru rezu môže byť stanovená presnejšie podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
| Vzdialenosti od okraja v dreve pri šmykovom zaťažení | |||||
| Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° | Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 ° | ||||
| Namáhaný okraj priečneho rezu –90 ° < α < 90 ° | Nenamáhaný okraj priečneho rezu 90° < α < 270° | Namáhaný okraj 0° < α < 180° | Nenamáhaný okraj 180° < α < 360° | ||
| Poznámky | |
| • | Minimálna vzdialenosť je definovaná v súlade s normou EN 1995-1-1 tab. 8.6, kde d je priemer vonkajšieho závitu |
| • | Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | Pri kombinovanom šmykovom a axiálnom ťahovom zaťažení sa musia použiť minimálne vzdialenosti pre skrutky a šmykové zaťaženie |
| Minimálna vzdialenosť v mm pre skrutky v drevených komponentoch | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d v mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Kľúč | Všeobecné informácie | ||
| α | Uhol medzi osou skrutky a smerom rezu komponentu | • | Skrutky z uhlíkovej ocele sa môžu používať v triedach použitia 1 a 2 |
| t1 | Hrúbka komponentu pri hlave | • | V prípade spojov s viacerými skrutkami dodržiavajte efektívne číslo (nef) podľa normy DIN EN 1995-1-1, |
| t2 | Komponent 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (dodržiavajte minimálnu hrúbku komponentov) | Gl. (8.17) pre šmykové zaťaženie a podľa normy ETA-11/0190, A.2.3.2 pre osové zaťaženie | |
| Fv,Rk | Potrebné zvážiť charakteristickú odolnosť skrutky voči šmykovému zaťaženiu vrátane | „povrazového efektu“ | |
| Fax,Rk | Charakteristický odpor skrutky v axiálnom smere (vytiahnutie závitu, vytiahnutie | • | Špecifikácie a prvotné požiadavky podľa normy ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1, ktoré sa musia dodržiavať |
| hlavy, zlyhanie ocele) | • | Pri dodržaní minimálnej hrúbky komponentu a minimálnych vzdialeností medzi skrutkami podľa | |
| ℓreq | Požadovaná dĺžka skrutky na dosiahnutie nosnosti | DIN EN 1995-1-1 a ETA-11/0190, predvŕtanie nie je potrebné | |
| • | Výpočty vychádzajú z normy ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1 | ||
| • | Pre šmykové zaťaženie vyplýva nameraná nosnosť z Fv,Rd = Fv,Rk · kmod/γM a pre | ||
| axiálne zaťaženie z Fax,Rd = Fax,Rk · kmod/γM | |||
| Poznámky | |
| Ak je vzdialenosť medzi skrutkami v smere rezu a k priečnemu rezu aspoň 25 x d, vzdialenosť k nenamáhanému okraju kolmému k smeru rezu možno zmenšiť na 3 x d, a to aj pre hrúbky komponentov t < 5 x d | |
| Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
| • | Pri použití dreva s rizikom štiepenia by mali byť skrutkové spoje vždy predvŕtané |
| • | Pri spojoch oceľ-drevo je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,7 |
| Pri spojoch drevených dosiek je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,85 | |
| • | Pre drevené komponenty z duglasovej jedle musia byť minimálne vzdialenosti v smere rezu zvýšené o 50 % |
| Tabuľky zaťaženia | |||
| Všeobecné informácie | |||
| Nosnosti boli stanovené v súlade s normami ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 a DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 pre skrutky ASSY® bez predvŕtania a hrubú hustotu dreva ρk ≥ 350 kg/m3. V tabuľkách zaťaženia je uvedený komplexný rozsah možností. Ďalšie možnosti merania sú k dispozícii prostredníctvom technického softvéru Würth. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.wuerth.de/assy. | |||
| Kombinované zaťaženie | |||
| Hodnoty odolnosti pri šmykovom zaťažení Fv,Rk v tabuľke boli stanovené s prihliadnutím na „povrazový efekt“ ΔFv,Rk. V prípade súbežného osového a bočného zaťaženia sa nesmú použiť odolnosti pri šmykovom zaťažení uvedené v tabuľke. Ak sa vyžaduje dôkaz o kombinovanom zaťažení, musí sa splniť požiadavka DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), pričom Fv,Rk je potrebné stanoviť bez prihliadnutia na „povrazový efekt“. Na tento účel možno použiť technický softvér Würth. | |||
| Produkt: | ASSY 4 CSMP | Materiál skrutky: | Oceľ, kalená |
| Obj. č.: | 0190 1XX XXX | Ochrana proti korózii: | A3K |
| Použitie: | Drevo/drevo, jednoduchý šmykový spoj | Maximálna trieda použitia: | 2 |
| Hrubá hustota dreva 1/dreva 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Základ pre výpočet: | ETA-11/0190:2018 |
| Priemer predvŕtania podľa ETA-11/0190 v mm | |||||||||
| d v mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Mäkké drevo | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Tvrdé drevo | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) Podľa znaleckého posudku 1459 SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| Minimálna vzdialenosť v mm pre predvŕtané skrutkové spoje do mäkkého dreva, tvrdého dreva, BauBuche | |||||||||||||
| Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 0 ° | Konzola medzi zaťažením a priečnym rezom α = 90 ° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) Minimálna vzdialenosť je stanovená v súlade s normou DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre predvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu 2) Minimálna vzdialenosť medzi zaťažením 0° < α < 90° voči smeru rezu môže byť stanovená presnejšie podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
| Odolnosť proti vytiahnutiu Fax,Rk pre 90° spoje drevo/drevo s dreveným vláknom s požadovanou minimálnou dĺžkou skrutky ℓreq |
| Minimálna vzdialenosť v mm pre skrutky do krížovo laminovaného dreva | |||||||||||||
| Bočné povrchy | Predné povrchy | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | ||||||||||||||
| Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| Vzdialenosti od okraja v krížovo laminovanom dreve pri šmykovom zaťažení | |||
| Odolnosť pri šmykovom zaťažení Fv,Rk pre 90° spoje drevo/drevo s dreveným vláknom s požadovanou minimálnou dĺžkou skrutky ℓreq |
| Poznámky | |
| • | Hodnoty platia pre minimálnu hrúbku dielu 10 x d |
| • | Minimálna hĺbka zapustenia skrutiek do čelnej plochy krížovo laminovaného dreva je 10 x d |
| • | Rovnako sa musia dodržiavať požiadavky príslušných výrobcov krížovo laminovaných drevených komponentov |
| Vzdialenosti od okraja v dreve s osovým zaťažením | |||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!