Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP75 Pozinkovaná oceľ, čiastočný závit, 75° frézovacia vačková hlava

SKR ASSY4 ZAP FR RW20 A2K 3,5X20/12

Obj. č. 0190135020

EAN 4062856999361

Cena za zvolené balenie
Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP75 Pozinkovaná oceľ, čiastočný závit, 75° frézovacia vačková hlava

Obj. č. 0190135020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s neúplným závitom pre rýchle upevnenie spojov drevo – drevo bez medzier v nábytku a vnútorných konštrukciách vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch

Ideálny prenos sily vďaka drážke RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen hrotov, jeden hrot pasuje na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Jednoduché zapúšťanie do panelov z tvrdých materiálov a do tvrdého/mäkkého dreva s vysokým počtom hrčí


  • Malá 75° zápustná hlava s užšou geometriou na použitie v spojoch alebo v blízkosti hrán

  • Znížené štiepanie montovaného komponentu pri zapúšťaní hlavy

  • Vysoký výkon frézovania vďaka frézovacím vreckám integrovaným do zápustnej hlavy


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízke riziko štiepania vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu vynaloženú pri skrutkovaní


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Koordinovaná tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a súčasne tvárnosti
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Dimenzovanie skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používajú vonku alebo v miestnostiach, kde sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky ASSY 4 z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele A4. A ak sa v prostredí nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus VG 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a spracovaného dreva. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť prípustnú nosnosť, používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo šošovkovitou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spoje drevo – drevo určené na vzájomné stiahnutie k sebe


Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Týmto spôsobom sa závit nachádza celý v dolnom komponente.



Pre aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), do ∅ 4 mm A2K hrúbka vrstvy 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Pre optimálne využitie skrutky použite hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s čiastočným závitom sú ideálne na konštrukcie typu drevo – drevo. Na dosiahnutie optimálnej montáže upevňovanej súčasti nesmie byť jej hrúbka väčšia než dĺžka drieku

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

20 mm

Dĺžka závitu (lg)

12 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

3,0 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

2,1 mm

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

45-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi

Skrutka podliehajúca schváleniu

Nie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie