Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna skrutka ASSY® 4 P CSMP Pozinkovaná oceľ, s neúplným závitom pod hlavu, hlava s frézovacími drážkami

ASSY 4 P CSMP, pozinkovaná, závit pod hlavou RW
SKR ASSY4 ZAP FR P RW20 A2K 4X60/30

Obj. č. 019040460

EAN 4061975694706

Cena za zvolené balenie
Univerzálna skrutka ASSY® 4 P CSMP Pozinkovaná oceľ, s neúplným závitom pod hlavu, hlava s frézovacími drážkami

Obj. č. 019040460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom pod hlavou s vysokým doťahovacím účinkom na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových konštrukciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokou mierou posuvu


  • Lepší prenos sily v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4, a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spojenie dvoch drevených prvkoch bez montážnych medzier


Závit pod hlavou so zníženým stúpaním závitu a zväčšeným externým priemerom umožňuje spojenie dvoch drevených prvkov bez vzniku montážnych medzier. Možné podomietkové spojenie hlavy skrutky s povrchom materiálu.



Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skriňové skrutky s čiastočným závitom sú ideálne na pripojenie ľahkých drevených materiálov, ako je drevotrieska. Na dosiahnutie optimálnej montáže upevňovanej súčasti musí byť jej hrúbka väčšia než dĺžka drieku

Menovitý priemer (d)

4 mm

Menovitý priemer 2

4,7 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg)

30 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Dĺžka drieku

19,0 mm

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

2,5 mm

Priemer jadra, závite na hlave

2,5 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL, 3-vrstvová doska

Oblasť použitia

Nábytok, Lisované zlepenie, Zdvojenie dosiek, Korpus, Debnenie, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Hmoždinka

Vhodné stroje

Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie