Univerzálna skrutka WÜTOX® CSMP Pozinkovaná oceľ s neúplným závitom a zapustenou hlavou s frézovacími drážkami
WÜTOX pozink. oceľ PT zap. frézovacie drážky TX
SKRUTKA ZAP HL WUPO TX30 A3K 6X100/60
Obj. č. 0176016100
EAN 4058794202823
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prevod pohonu cez upnutie TX
Dobrý prevod pohonu prostredníctvom hviezdicového upnutia
Nízky efekt štiepania v oblasti okrajov
Drevo sa vďaka rebrám v hrote bude menej štiepiť
Frézovacie drážky pod hlavou
Pre úhľadné zapustenie hlavy do dreva/dreveného materiálu
Rýchle preniknutie
Čisté závity smerom nadol k hrotu
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom počasia, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór.
- Skrutky WÜTOX sú optimalizované na použitie v dreve a drevenom materiáli.
Hárky údajov(X)
Na spoje drevo-drevo určené na stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý začína bezprostredne pod driekom, umožňuje spojenie drevo-drevo, ktoré je určené na stiahnutie k sebe. V tomto prípade je závit umiestnený úplne v spodnej časti.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od priem.> 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez chrómu (VI), až do priem. 4 mm A2K 5 µm, od priem. 4,5 mm A3K 8 µm hrúbka vrstvy
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od priemeru > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
- V prípade skrutiek od priemeru 4,5 mm s hrúbkou zinkovej vrstvy 8 µm a pasiváciou Cr(III) je splnená požiadavka klasifikácie T2/C2 v súlade s prEN 14592:2017 (D).
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Priemer hlavy (dh) | 11,7 mm |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Priemer jadra | 4,0 mm |
Materiál | Uhlíková oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |