Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna slepá cylindrická vložka

Univ. slep. cyl. vložka, zamyk. z jednej str.
VLOZKA SLEPA UNIVERSAL (NI) 84X150MM

Obj. č. 0687631262

EAN 4048539589890

Cena za zvolené balenie
Univerzálna slepá cylindrická vložka

Obj. č. 0687631262

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranne neuzatvárateľné

Pre hrúbku dverí od 50 – 150 mm


  • Uzatváranie otvorov cylindrických vložiek, ak sa nevyžaduje funkcia zamykania

  • Optimálne prispôsobenie kovaniu posunutím


Vhodné na použitie v protipožiarnych zakončeniach do triedy požiarnej odolnosti EI ² 90 podľa DIN EN 13501 alebo T90 podľa DIN EN 4102 časť 5

Upozornenie

Univerzálne slepé cylindrické vložky sa nedajú objednať s uzamykacími systémami, ale musia byť vždy dodávané z produktového radu na sklade.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Stupeň lesku

Matný

Dĺžka min./max.

84-150 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie