Univerzálna súp. ložísk s tichým chodom 46 ks
Univerzálna súp. tichých ložísk, 46 ks
SADA UNIVERZAL TICHOBEZNYCH LOZISK 46KS
Obj. č.
1952001260
EAN 4250158134188
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre odstraňovanie a vkladanie napr. tichých ložísk, hydraulických ložísk, priechodky, guľkové ložiská, radiálne hriadeľové tesnenia
Jednoduché nastavenie rôznych priemerov
Rôzne priemery prítlačných objímok a stupňovitých podložiek
Jednotlivé objímky možno v prípade potreby prepracovať
Súprava sa môže ovládať mechanicky prostredníctvom vretien
Obsah balenia:
- 1 x od každej prítlačnej objímky vnútorný/vonkajší 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- 1 x od každej prítlačnej objímky vnútorný/vonkajší 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- 1 x od každej prítlačnej objímky vnútorný/vonkajší 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- 1 x od každej prítlačnej objímky vnútorný/vonkajší 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- 1 x od každej prítlačnej objímky vnútorný/vonkajší 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- 2 x od každej prítlačnej matice s ložiskom M10, M12, M14, M16
- 1 x d každej poistnej matice vretena M10, M12, M14
- Po 1 ks vreteno M10, M12, M14, M16
- 2 x trapézová skrutkovacia matica TR 20 s ložiskom
- 1 x od každého trapézového vretena TR 20, krátke s redukciou vnútorného závitu M10, M12, M14; TR 20, dlhé s redukciou vnútorného závitu M10, M12, M14
- Po 1 ks stupňovitý závit: veľkosť 1 pre 74, 82, 90, 96, 106 mm; veľkosť 2 pre 76, 84, 92, 100, 108 mm; veľkosť 3 pre 78, 86, 94, 102, 110 mm; veľkosť 4 pre 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2 x prítlačná redukcia pre stupňovitý závit
- 1 x vysokotlakové mazivo v injekčnej striekačke
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Automobily, úžitkové vozidlá, autobusy, poľnohospodárska technika a konštrukcia vozidiel, tiež vhodné pre SUV/terénne vozidlá, napr. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Priemer min. | 74 mm |
Priemer max. | 112 mm |
Priemer min./max. | 74-112 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 22 t |
Počet dielov | 46 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 31100 g |