Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-100

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-100
PASKA EURASEAL U-100 INT/EXT 300MMX50M

Obj. č. 0875591300

EAN 4056807851532

Cena za zvolené balenie
Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-100

Obj. č. 0875591300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca páska na okná so špeciálnou membránou s aktívnych vyschnutím na utesnenie spojov v interiéri a exteriéri

Variabilná hodnota Sd membrány umožňuje mimoriadne dobré schnutie spoja, vedecky dokázané nemeckým Fraunhoferovým ústavom


  • Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v stavbe

  • Zvyšuje účinnosť izolačného materiálu


Mimoriadne široké spektrum použitia


  • Na vnútorné a vonkajšie utesnenie

  • Vďaka obojstrannej lepiacej vrstve možno pásku nalepiť na tú istú alebo zadnú stranu

  • Jednoduché uskladnenie vďaka menšiemu počtu dielov


Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Vďaka variabilnej hodnote Sd tesnenie vyhovuje princípu „účinnejšie tesnenie vnútri ako vonku“



Jednoduché omietnutie hrubej strany pokrytej rúnom

Upozornenie

V oblastiach rohov sa musí v závislosti od šírky spoja zachovať presahujúca dĺžka 2 až 5 cm. Musí sa začleniť rozširovacia slučka. Skrutkový spoj pre prvky podlaha/strop s tesniacou páskou EPDM pre exteriér je potrebné realizovať pomocou lepidla na tesniacu pásku EPDM.



Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-100 sa môže kombinovať:


  • Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-100/exteriér: VKP Plus

  • Interiér: Neutrálny silikón Perfect/Exteriér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-100

  • Tvorí vonkajšie tesnenie dolného spoja v tvare vane (sklon smerom von).

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tesnenie okenných spojov a spojovacích kĺbov kovových fasád a zimných záhrad.

Pokyny

Čistenie pred inštaláciou


Odstráňte z povrchov hrubé nečistoty



Montáž na okno:


Tesniacu pásku prilepte samolepiacou stranu k zadnej strane slepého rámu a pomocou valčeka ju pevne zatlačte na miesto. Nasaďte okno a vyplňte škáry penou PURLOGIC®.



Montáž na murivo:


Na ostenie okna naneste 6 – 8 mm hrubú podkladovú vrstvu lepidla/lepidla plus na pružnú pásku. Pomocou valčeka jemne pritlačte tesniacu pásku na miesto.

Farba

Antracitová

Nosný materiál

Polypropylénové rúno

Materiál membrány

Polyetylén-kopolymér

Šírka

300 mm

Hrúbka

0,35 mm

Dĺžka vo zvitku

50 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 45 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

600 Pa / podľa DINEN1027

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102, podľa osvedčenia o skúške P-NDS04-779

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

0,5 m / pri vlhkosti 90%

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Lepidlo na flexibilné pásky PLUS

LEPIDLO FLEXBAND PLUS VRECKO

Špeciálne lepidlo na bezpečné a dlhodobé lepenie flexibilných pások Würth SK a Vario active
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie